Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit DU WTU stehend L-Cube 294x420x704mm 1 Tür A:li, 072343, weiß hochglanz

Artikelnummer
Z16345818
EAN
4053424130651
Herstellernummer
LC6273L2222
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
355,69 € 298,90 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16345818
EAN
4053424130651
Herstellernummer
LC6273L2222
Marke
Duravit

Technische Daten

AusführungAnschlag links, weiß hochglanz
Besonderheitmit Tip-On-Technik
Breite42
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe der Frontweiß hochglanz
Farbe des Korpusweiß hochglanz
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe70.4
KorpusWeiß Hochglanz
Material FrontHochdichte Dreischichtholzspanplatte
Material KorpusHochdichte Dreischichtholzspanplatte
MontageWandmontage
Oberfläche FrontMelamin
Oberfläche KorpusMelamin
Passend zu WaschtischME by Starck 072343
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieL-CUBE
Tiefe29.4
TypAnschlag links
Türanschlaglinks
VerpackungsartHalbpalette
WerksnummerLC6273L2222
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

stehend, 1x Tür, für ME by Starck 072343
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account