Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit DU WTU wandh. L-Cube 481x1220x550mm 2 SchKa, f.233612, amerik. nussbaum

Artikelnummer
Z16345917
EAN
4021534997402
Herstellernummer
LC624301313
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
822,84 € 691,46 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16345917
EAN
4021534997402
Herstellernummer
LC624301313
Marke
Duravit

Technische Daten

Ausführungamerikanisch nussbaum
Besonderheitmit Tip-On-Technik
Breite122
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe der Frontamerikanischer nussbaum
Farbe des Korpusamerikanischer nussbaum
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe55
KorpusAmerikanisch Nussbaum
Material FrontHochdichte Dreischichtholzspanplatte
Material KorpusHochdichte Dreischichtholzspanplatte
MontageWandmontage
Montagezustandmontiert
Oberfläche FrontEchtholzfurnier
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier
Passend zu WaschtischME by Starck 233610
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieL-CUBE
Tiefe48.1
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerLC624301313
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

wandhängend, 2x Schubkästen, oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze, für Me by Starck 233612
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account