Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit DU WTU wandhängend Ketho 440x1150x410mm 1 Auszug, für 045412, weiss hochglanz

Artikelnummer
Z16346138
EAN
4053424222615
Herstellernummer
KT668902222
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
573,73 € 482,13 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16346138
EAN
4053424222615
Herstellernummer
KT668902222
Marke
Duravit

Technische Daten

Ausführungweiß hochglanz
Breite115
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische, für Doppelwaschtische
Farbe der Frontweiß hochglanz
Farbe des Korpusweiß hochglanz
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
Grifffarbesilber eloxiert
GriffmaterialAluminium
Höhe41
KorpusWeiß Hochglanz
Material FrontHochdichte Dreischichtholzspanplatte
Material KorpusHochdichte Dreischichtholzspanplatte
MontageWandmontage
Oberfläche FrontMelamin
Oberfläche KorpusMelamin
Passend zu WaschtischVero 045412
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieRefresh pure
Tiefe44
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerKT668902222
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

wandhängend, 1x Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account