Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit Halbhochschrank DELOS 250x500x880mm Ans li eiche kasch

Artikelnummer
Z19099871
EAN
4053424340012
Herstellernummer
DL1288L1111
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
732,37 € 615,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19099871
EAN
4053424340012
Herstellernummer
DL1288L1111
Marke
Duravit

Technische Daten

AusführungAnschlag links, eiche kaschmir
Breite50
DesignerEOOS
Farbe der Fronteiche kaschmir
Farbe des Korpuseiche kaschmir
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe88
Material FrontHochdichte Dreischichtholzspanplatte
Material KorpusHochdichte Dreischichtholzspanplatte
MontageWandmontage
Oberfläche FrontEchtholzfurnier
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier
ProduktkategorieHalbhochschrank
SerieDelos
Tiefe25
TypAnschlag links
VerpackungsartHalbpalette
WerksnummerDL1288L1111
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2x Glasfachböden ohne/mit Aluträgersystem
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente