Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit Halbhochschrank L-CUBE 400x363x1320mm Ans re eiche kasch

Artikelnummer
Z19101623
EAN
4053424353036
Herstellernummer
LC1178R1111
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
697,19 € 585,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19101623
EAN
4053424353036
Herstellernummer
LC1178R1111
Marke
Duravit

Technische Daten

AusführungAnschlag rechts, eiche kaschmir
Besonderheitmit Tip-On-Technik
Breite40
DesignerChristian Werner
Farbe der Fronteiche kaschmir
Farbe des Korpuseiche kaschmir
Funktionenohne Beleuchtung
Griffohne Griff
Höhe132
KorpusEiche Kaschmir
Material FrontHochdichte Dreischichtholzspanplatte
Material KorpusHochdichte Dreischichtholzspanplatte
MontageWandmontage
Oberfläche FrontEchtholzfurnier
Oberfläche KorpusEchtholzfurnier
ProduktkategorieHalbhochschrank
SerieL-CUBE
Tiefe36.3
TypAnschlag rechts
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerLC1178R1111
Öffnungsartmit Tür
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1x Tür, 3x Glasfachböden mit Aluträgersystem
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente