Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit M#bel-Waschtisch STARCK 3 3 HL durchgestochen 850x485mm wei# WG

Artikelnummer
Z16345835
EAN
4021534244810
Herstellernummer
03048000301
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
359,95 € 302,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z16345835
EAN
4021534244810
Herstellernummer
03048000301
Marke
Duravit

Technische Daten

Ausführung3 Hahnlöcher, 850 x 485 mm, weiß
Beschichtungmit WonderGliss
Breite85 Millimeter
DesignerPhilippe Starck
EinbauartWandwaschtische
Farbeweiß
Formeckig
Geeignet fürfür Möbel
Hahnlochanzahlmit 3 Hahnlöchern
MaterialSanitärkeramik
MontageWandmontage
OberflächeWonderGliss
ProduktkategorieWaschtisch
SerieSTARCK 3
Tiefe48.5 Millimeter
VerpackungsartHalbpalette
Werksnummer03048000301
Überlaufmit Überlauf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente