Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Duravit Möbelwaschtisch HAPPY D.2 geschliffen, 1200x505mm weiß
- Kauf auf Rechnung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Gratis Versand ab 19 €
versandkostenfrei ab 750 €i
Technische Daten
Ausführung | weiß |
---|---|
Beschichtung | ohne Beschichtung |
Breite | 120 Millimeter |
Designer | sieger design |
Einbauart | Wandwaschtische |
Farbe | weiß |
Form | oval |
Geeignet für | für Möbel |
Hahnlochanzahl | mit 1 Hahnloch |
Material | Sanitärkeramik |
Montage | Wandmontage |
Produktkategorie | Möbelwaschtisch |
Serie | HAPPY D.2 |
Tiefe | 50.5 Millimeter |
Verpackungsart | Europalette |
Werksnummer | 2318120027 |
Überlauf | mit Überlauf |