Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit Spiegel HAPPY D.2 m Bel 860x500x105mm 7 W leinen

Artikelnummer
Z19098662
EAN
4053424476858
Herstellernummer
H2749107575
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
598,28 € 502,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19098662
EAN
4053424476858
Herstellernummer
H2749107575
Marke
Duravit

Technische Daten

Ausführung860 x 500 x 105 mm, 7 W, leinen
Breite50
Designersieger design
EnergieeffizienzklasseA+
Farbeleinen/verspiegelt
Farbtemperatur3500
FassungLED
Formrechteckig
Funktionenmit Beleuchtung
Höhe86
Leistung Leuchtmittel1 x 7 Watt
LeuchtmittelLED fest verbaut
Lichtfarbeneutralweiß
Lichtsteuerungmit Sensordimmer, mit Ein-/Ausschalter
Lichtstrom1000
MaterialMitteldichte Faserplatte (MDF)/Kristallglas
MontageWandmontage
ProduktkategorieSpiegel/Spiegelelement
SchutzartIP44
SerieHAPPY D.2
Tiefe10.5
VerpackungsartHalbpalette
WerksnummerH2749107575
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

IP 44, Dimmfunktion, 1x Sensorschalter rechts unten, LED fest verschraubt, LED Modul 3500 Kelvin Lichtfarbe, Energieeffizienzklasse A+
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente