Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit Wand-Tiefspül-WC Set D-Code 540 x 355 mm Rimless mit WC-Sitz soft-close weiß

Artikelnummer
Z16352499
EAN
4053424326672
Herstellernummer
45700900A1
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
139,90 € 117,56 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z16352499
EAN
4053424326672
Herstellernummer
45700900A1
Marke
Duravit

Technische Daten

Ausführungweiß
Beschichtungohne Beschichtung
Breite35.5 Zentimeter
FarbeWeiß
HerstellerDuravit
Länge54.5 Zentimeter
MaterialSanitärkeramik/Duroplast
ProduktkategorieWand-WC
SerieD-CODE
Werksnummer45700900A1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Das 2-teilige Set beinhaltet:

Wand-Tiefspül-WC:
  • Spülrandlos dank offenem Spülrand
  • Patentierte Duravit Rimless Spültechnologie
  • Spülwasserbedarf: 4,5 l
  • Abgang waagrecht
  • Ohne Beschichtung
  • Material: Sanitärkeramik
  • Maße (L x B): 540 x 355 mm
  • Farbe: weiß
WC-Sitz:
  • Scharniere aus Kunststoff
  • Mit Absenkautomatik (soft-close)
  • Material: Duroplast
  • Farbe: weiß
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account