Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit Waschtischunterschrank Ketho 455x1200x480mm weiß matt

Artikelnummer
Z16345903
EAN
4021534736353
Herstellernummer
KT664201818
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
604,60 € 508,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z16345903
EAN
4021534736353
Herstellernummer
KT664201818
Marke
Duravit

Technische Daten

Ausführungweiß matt
Breite120
Einbauart Waschtischfür Wandwaschtische
Farbe der Frontweiß matt
Farbe des Korpusweiß matt
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
Grifffarbesilber eloxiert
GriffmaterialAluminium
Höhe48
KorpusWeiß Matt
Material FrontHochdichte Dreischichtholzspanplatte
Material KorpusHochdichte Dreischichtholzspanplatte
MontageWandmontage
Oberfläche FrontMelamin
Oberfläche KorpusMelamin
Passend zu WaschtischVero 032912
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieOmnia, O.Novo, Lifetime
Tiefe45.5
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerKT664201818
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

wandhängend, 2x Schubkästen, oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account