Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Duravit WT-Unterbau KETHO 550x1000x496mm taupe

Artikelnummer
Z19100319
EAN
4053424338293
Herstellernummer
KT665509191
Marke
Duravit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
665,86 € 559,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
30 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19100319
EAN
4053424338293
Herstellernummer
KT665509191
Marke
Duravit

Technische Daten

Ausführungtaupe
Breite100
Einbauart Waschtischfür Aufsatzwaschtische, für Wandwaschtische
Farbe der Fronttaupe
Farbe des Korpustaupe
Funktionenohne Beleuchtung
Griffmit Griff
Grifffarbesilber eloxiert
GriffmaterialAluminium
Höhe49.6
Material FrontHochdichte Dreischichtholzspanplatte
Material KorpusHochdichte Dreischichtholzspanplatte
MontageWandmontage
Oberfläche FrontMelamin
Oberfläche KorpusMelamin
ProduktkategorieWaschtischunterbau
SerieKetho
Tiefe55
VerpackungsartEuropalette
WerksnummerKT665509191
Öffnungsartmit Auszug
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

wandhängend, 2x Schubkästen, oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze, Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt, für 1 Aufsatzbecken mittig
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente