3-Wege Messing-Kugelhahn Rp1pneumat. Drehantrieb, doppeltwirkend linksdrehend

Artikelnummer: Z00323793
EAN: 4047322077200
Herstellernummer: 350.724-T3
3-Wege Messing-Kugelhahn Rp1pneumat. Drehantrieb, doppeltwirkend linksdrehend
Inkl. Steuern: 328,68 € VE 1 Stück Netto 276,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Messingkugelhahn, 3-Wege, mit Stellantrieb doppeltwirkend, T-Bohrung, Grundstellung T3 Gewinde Rp 1 Stellung T 3 / 3-Wege-Hahn, L-Bohrung oder T-Bohrung, voller Durchgang / Ventiladapter serienmäßig vorhanden / Gewinde Rp 1 / Weitere Angaben Datenblatt 11-6 / Bedienungsanleitung 17-19 / Material Aluminium eloxiert / Drehwinkel 90° / Dichtmaterial PTFE / FKM / DN 25 / L 97,0 / A 133 / D 30 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte / Dichtmaterial NBR / Stellung T 3 / Steuerdruck 5,5 bar / B 150,5 / PN 40 bar / Antrieb / Bauart pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger / SW 41 / Kugelhahn

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp 1
B 150,5
A 133,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
Ø 30,0
Drehwinkel 90°
DN 25
Bauart pn Schwenkantrieb doppelt o einfach u int Stellungsanzeiger
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Ventiladapter serienmäßig vorhanden
SW 41
Steuerdruck 5,5 bar
Stellung T 3
Material Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
L 97,0
PN 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen