Kugelhähne Anschl. DN 12,7 L mm 70

Artikelnummer: Z00323658
EAN: 4047322081696
Herstellernummer: 391.02
Kugelhähne Anschl. DN 12,7 L mm 70
Inkl. Steuern: 36,58 € VE 1 Stück Netto 30,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Anschluss DN 12,7 L mm 70 / Kugelhähne / aus Edelstahl - mit Anschweißenden - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Anschluss DN 12,7 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / L 70 / A 123 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 74 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Edelstahl 1.4301
B 74,0
A 123,0
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
DN 12,7
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
L 70,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen