Kugelhähne Anschl. DN 32,0 L mm 110

Artikelnummer: Z00323662
EAN: 4047322081733
Herstellernummer: 391.06
Kugelhähne Anschl. DN 32,0 L mm 110
Inkl. Steuern: 91,28 € VE 1 Stück Netto 76,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Anschluss DN 32,0 L mm 110 / Kugelhähne / aus Edelstahl - mit Anschweißenden - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Anschluss DN 32,0 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / L 110 / A 152 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 94 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Edelstahl 1.4301
B 94,0
A 152,0
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
DN 32
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
L 110,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen