• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER Kugelhähne Gew. G 1 ½ DN 40

Artikelnummer:  
Z00323505 
EAN:  
4047322205962 
Herstellernummer:  
335.08 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

39,16 €

Netto 32,91 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 130,0
B 116,0
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +100 °C
DN 40
Gehäuse Messing vernickelt (außen)/Messing blank (innen)
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Handrad Kunststoff
Kugel Messing verchromt
Kugeldichtung PTFE
L 93,2
Spindelabdichtung NBR
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1 1/2 DN 40 / Messingkugelhahn der Standardbaureihe mit Schließverzögerung. / Anders als beim klassischen Standardkugelhahn (Auf / Zu-Funktion), ermöglicht dieses Modell über eine entsprechende Spindeltechnik das fein dosierte Öffnen bzw. Schließen einer Leitung. Somit ist eine präzise Regulierung des Durchflusses gewährleistet. / Der Hahn ist aus bleireduziertem Messing gefertigt und im Inneren in messinger Ausführung. Somit kann der Hahn bedenkenlos für die Verwendung mit Trinkwasser eingesetzt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/2 / Handrad Kunststoff / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / DN 40 / L 93,2 / A 130 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / B 116 / PN 40 / Gehäuse Messing vernickelt (außen) / Messing (innen) / Betriebsdruck max. 40 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben