Kugelhähne Gew. G 1 1/2 DN 40

Artikelnummer: Z00323671
EAN: 4047322082389
Herstellernummer: 395.07
Kugelhähne Gew. G 1 1/2 DN 40
Inkl. Steuern: 92,05 € VE 1 Stück Netto 77,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1 1/2 DN 40 / Voller Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-11 / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 1 1/2 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 40 / L 104 / A 183 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 93 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Edelstahl 1.4301
Gewinde G 1 1/2
B 93,0
A 183,0
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
DN 40
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
L 104,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen