Kugelhähne Gew. G 1 1/4 DN 32

Artikelnummer: Z00323504
EAN: 4047322205955
Herstellernummer: 335.07
Kugelhähne Gew. G 1 1/4 DN 32
Inkl. Steuern: 32,86 € VE 1 Stück Netto 27,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1 1/4 DN 32 / Messingkugelhahn der Standardbaureihe mit Schließverzögerung. / Anders als beim klassischen Standardkugelhahn (Auf / Zu-Funktion), ermöglicht dieses Modell über eine entsprechende Spindeltechnik das fein dosierte Öffnen bzw. Schließen einer Leitung. Somit ist eine präzise Regulierung des Durchflusses gewährleistet. / Der Hahn ist aus bleireduziertem Messing gefertigt und im Inneren in messinger Ausführung. Somit kann der Hahn bedenkenlos für die Verwendung mit Trinkwasser eingesetzt werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/4 / Handrad Kunststoff / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / DN 32 / L 81,0 / A 130 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C / B 110 / PN 40 / Gehäuse Messing vernickelt (außen) / Messing (innen) / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing vernickelt (außen)/Messing blank (innen)
Handrad Kunststoff
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
B 110,0
A 130,0
DN 32
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +100 °C
Spindelabdichtung NBR
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 81,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen