Kugelhähne Gew. G 1 1/4 DN 32

Artikelnummer: Z00323654
EAN: 4047322081542
Herstellernummer: 390.06
Kugelhähne Gew. G 1 1/4 DN 32
Inkl. Steuern: 97,41 € VE 1 Stück Netto 81,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1 1/4 DN 32 / Kugelhähne / aus Edelstahl - Gewindeausführung - / Weitere Angaben Datenblatt 11-12 / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 1 1/4 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 32 / L 96 / A 153 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 94 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
Handhebel Edelstahl 1.4301
B 94,0
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
DN 32
Gewinde G 1 1/4
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
L 96,0
A 153,0
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen