Kugelhähne Gew. G 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323399
EAN: 4047322246835
Herstellernummer: 320.04
Kugelhähne Gew. G 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 18,00 € VE 1 Stück Netto 15,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1/2 DN 15 / 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing vernickelt. / Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. / Der Kugelhahn ist manuell absperrbar. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Kugelabdichtung PTFE / Handhebel Stahl - PVC überzogen / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / DN 15 / L 61 / A 96 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis max. ¿ °C / Umgebungstemperatur -40 °C bis max. ¿ °C / voller Durchgang, schwere Ausführung / das Frieren des Mediums in der Anlage kann den Kugelhahn schwer beschädigen / B 43 / PN 65 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Stahl - PVC überzogen
Gewinde Rp-Gewinde nach EN 10226
B 43,0
A 100,0
DN 15
Spindelabdichtung PTFE
Material Messing vernickelt
Kugelabdichtung PTFE
L 61,0
PN 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen