Kugelhähne Gew. G 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323667
EAN: 4047322082334
Herstellernummer: 395.03
Kugelhähne Gew. G 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 26,42 € VE 1 Stück Netto 22,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1/2 DN 15 / Voller Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-11 / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 1/2 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 15 / L 58 / A 123 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 65 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 58,0
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Gewinde G 1/2
DN 15
A 123,0
B 65,0
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
Handhebel Edelstahl 1.4301
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen