Kugelhähne Gew. G 1/2 Durchfl. l/min 9000

Artikelnummer: Z00321014
EAN: 4047322168977
Herstellernummer: VK 24
Riegler
Kugelhähne Gew. G 1/2 Durchfl. l/min 9000
Inkl. Steuern: 56,29 € VE 1 Stück Netto 47,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1/2 Durchfluss l/min 9000 / Als Hauptabsperrelement vor allem zum Anflanschen am Beginn einer variobloc-Wartungseinheit. / Mit Entlüftung und Schalldämpfer. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/2 / Durchflusswertmessung P1 = 6 bar und Durckabfall Deltap = 1 bar / A 70 / Arbeitsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 92 / Durchflussl/min 9000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung P1 = 6 bar und Druckabfall Deltap = 1 bar
Durchfluss l/min 9000
Gewinde G 1/2
Arbeitsdruck max. 25 bar
B 92,0
A 70,0
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen