Kugelhähne Gew. G 1/4 DN 8

Artikelnummer: Z00323649
EAN: 4047322081498
Herstellernummer: 390.01
Kugelhähne Gew. G 1/4 DN 8
Inkl. Steuern: 34,27 € VE 1 Stück Netto 28,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1/4 DN 8 / Kugelhähne / aus Edelstahl - Gewindeausführung - / Weitere Angaben Datenblatt 11-12 / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 1/4 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 8 / L 63 / A 123 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 74 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
L 63,0
DN 8
Gewinde G 1/4
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
A 123,0
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
B 74,0
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
Handhebel Edelstahl 1.4301
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen