Kugelhähne Gew. G 1/4 DN 5,0

Artikelnummer: Z00323636
EAN: 4047322081085
Herstellernummer: 375.01-ES
Kugelhähne Gew. G 1/4 DN 5,0
Inkl. Steuern: 18,94 € VE 1 Stück Netto 15,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1/4 DN 5,0 / Kugelhähne / aus Edelstahl - kleine Baureihe - Serie 375 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 1/4 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 5,0 / L 39 / A 69 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / Richtwerte 20 °C: 70 bar, 60 °C: 65 bar, 100 °C: 45 bar, 150 °C: 7 bar, / 180 °C: 4 bar, 200 °C: 0 bar / B 34 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Edelstahl 1.4301
Gewinde G 1/4
B 34,0
A 69,0
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
DN 5
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
L 39,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen