Kugelhähne Gew. G 1/4 DN 5,0

Artikelnummer: Z00323681
EAN: 4047322082488
Herstellernummer: 398.02
Kugelhähne Gew. G 1/4 DN 5,0
Inkl. Steuern: 32,20 € VE 1 Stück Netto 27,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1/4 DN 5,0 / Voller Durchgang bei G 1/4 - G 3/8, reduzierter Durchgang bei G 1/2 - G 2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-10 / Dichtungsmaterial PTFE / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 1/4 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 5,0 / L 39,8 / A 60 / Betriebstemperatur max. 150 °C / B 30 / Betriebsdruck max. 55 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 39,8
Betriebstemperatur max. 150 °C
A 60,0
DN 5
Handhebel Edelstahl 1.4301
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
Betriebsdruck max. 55 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Dichtungsmaterial PTFE
Gewinde G 1/4
B 30,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen