RIEGLER Kugelhähne Gew. G 1 DN 25

Artikelnummer:  
Z00323401 
EAN:  
4047322246880 
Herstellernummer:  
320.06 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

33,05 €

Netto 27,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 120,0
B 57,0
DN 25
Gewinde Rp-Gewinde nach EN 10226
Handhebel Stahl - PVC überzogen
Kugelabdichtung PTFE
L 90,5
Material Messing vernickelt
PN 40
Spindelabdichtung PTFE
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1 DN 25 / 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing vernickelt. / Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. / Der Kugelhahn ist manuell absperrbar. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Kugelabdichtung PTFE / Handhebel Stahl - PVC überzogen / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / DN 25 / L 91 / A 117 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis max. ¿ °C / Umgebungstemperatur -40 °C bis max. ¿ °C / voller Durchgang, schwere Ausführung / das Frieren des Mediums in der Anlage kann den Kugelhahn schwer beschädigen / B 57 / PN 40 / Gewinde G 1
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben