Kugelhähne Gew. G 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323653
EAN: 4047322081535
Herstellernummer: 390.05
Kugelhähne Gew. G 1 DN 25
Inkl. Steuern: 76,98 € VE 1 Stück Netto 64,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 1 DN 25 / Kugelhähne / aus Edelstahl - Gewindeausführung - / Weitere Angaben Datenblatt 11-12 / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 1 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 25 / L 85 / A 153 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 89 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
A 153,0
Handhebel Edelstahl 1.4301
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
B 89,0
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
DN 25
L 85,0
Gewinde G 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen