Kugelhähne Gew. G 2 DN 32,0

Artikelnummer: Z00323688
EAN: 4047322082556
Herstellernummer: 398.09
Kugelhähne Gew. G 2 DN 32,0
Inkl. Steuern: 129,00 € VE 1 Stück Netto 108,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 2 DN 32,0 / Voller Durchgang bei G 1/4 - G 3/8, reduzierter Durchgang bei G 1/2 - G 2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-10 / Dichtungsmaterial PTFE / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 2 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 32,0 / L 102,0 / A 155 / Betriebstemperatur max. 150 °C / B 85 / Betriebsdruck max. 55 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B 85,0
Handhebel Edelstahl 1.4301
A 155,0
Dichtungsmaterial PTFE
Betriebstemperatur max. 150 °C
DN 32
Betriebsdruck max. 55 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Gewinde G 2
L 102,0
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen