Kugelhähne Gew. G 2 DN 50

Artikelnummer: Z00323404
EAN: 4047322246941
Herstellernummer: 320.09
Kugelhähne Gew. G 2 DN 50
Inkl. Steuern: 86,93 € VE 1 Stück Netto 73,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 2 DN 50 / 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing vernickelt. / Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. / Der Kugelhahn ist manuell absperrbar. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Kugelabdichtung PTFE / Handhebel Stahl - PVC überzogen / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / DN 50 / L 135 / A 157 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis max. ¿ °C / Umgebungstemperatur -40 °C bis max. ¿ °C / voller Durchgang, schwere Ausführung / das Frieren des Mediums in der Anlage kann den Kugelhahn schwer beschädigen / B 92 / PN 40 / Gewinde G 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Stahl - PVC überzogen
Gewinde Rp-Gewinde nach EN 10226
B 92,0
A 158,0
DN 50
Spindelabdichtung PTFE
Material Messing vernickelt
Kugelabdichtung PTFE
L 135,0
PN 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen