Kugelhähne Gew. G 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323652
EAN: 4047322081528
Herstellernummer: 390.04
Kugelhähne Gew. G 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 59,08 € VE 1 Stück Netto 49,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/4 DN 20 / Kugelhähne / aus Edelstahl - Gewindeausführung - / Weitere Angaben Datenblatt 11-12 / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 3/4 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 20 / L 73 / A 123 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 78 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 20
L 73,0
A 123,0
Handhebel Edelstahl 1.4301
B 78,0
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
Gewinde G 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen