Kugelhähne Gew. G 3/4 DN 12,5

Artikelnummer: Z00323635
EAN: 4047322080972
Herstellernummer: 374.04-ES
Kugelhähne Gew. G 3/4 DN 12,5
Inkl. Steuern: 26,50 € VE 1 Stück Netto 22,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/4 DN 12,5 / Kugelhähne / aus Edelstahl - kleine Baureihe - Serie 374 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial PTFE / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 3/4 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 12,5 / L 68 / A 94 / Betriebstemperatur max. 150 °C / B 50 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von der Betriebstemperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtungsmaterial PTFE
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
Handhebel Edelstahl 1.4301
A 94,0
Betriebstemperatur max. 150 °C
B 50,0
Gewinde G 3/4
L 68,0
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von der Betriebstemperatur)
DN 12,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen