Kugelhähne Gew. G 3/4 DN 12,5

Artikelnummer: Z00323684
EAN: 4047322082518
Herstellernummer: 398.05
Kugelhähne Gew. G 3/4 DN 12,5
Inkl. Steuern: 34,40 € VE 1 Stück Netto 28,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/4 DN 12,5 / Voller Durchgang bei G 1/4 - G 3/8, reduzierter Durchgang bei G 1/2 - G 2 / Weitere Angaben Datenblatt 11-10 / Dichtungsmaterial PTFE / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 3/4 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 12,5 / L 60,0 / A 110 / Betriebstemperatur max. 150 °C / B 61 / Betriebsdruck max. 55 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Edelstahl 1.4301
Gewinde G 3/4
B 61,0
A 110,0
Dichtungsmaterial PTFE
DN 12,5
Betriebsdruck max. 55 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Betriebstemperatur max. 150 °C
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
L 60,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen