Kugelhähne Gew. G 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323666
EAN: 4047322082327
Herstellernummer: 395.02
Kugelhähne Gew. G 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 22,91 € VE 1 Stück Netto 19,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/8 DN 10 / Voller Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt 11-11 / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 3/8 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 10 / L 52 / A 102 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / B 56 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Handhebel Edelstahl 1.4301
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
B 56,0
DN 10
Gewinde G 3/8
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
A 102,0
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
L 52,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen