Kugelhähne Gew. G 3/8 DN 7,0

Artikelnummer: Z00323633
EAN: 4047322080934
Herstellernummer: 374.02-ES
Kugelhähne Gew. G 3/8 DN 7,0
Inkl. Steuern: 21,73 € VE 1 Stück Netto 18,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/8 DN 7,0 / Kugelhähne / aus Edelstahl - kleine Baureihe - Serie 374 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial PTFE / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 3/8 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 7,0 / L 51 / A 82 / Betriebstemperatur max. 150 °C / B 30 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von der Betriebstemperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Edelstahl 1.4301
Gewinde G 3/8
B 30,0
A 82,0
Dichtungsmaterial PTFE
DN 7
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von der Betriebstemperatur)
Betriebstemperatur max. 150 °C
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
L 51,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen