Kugelhähne Gew. G 3/8 DN 7,0

Artikelnummer: Z00323637
EAN: 4047322081108
Herstellernummer: 375.02-ES
Kugelhähne Gew. G 3/8 DN 7,0
Inkl. Steuern: 18,94 € VE 1 Stück Netto 15,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/8 DN 7,0 / Kugelhähne / aus Edelstahl - kleine Baureihe - Serie 375 / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt / Material Edelstahl 1.4401/1.4408 / Gewinde G 3/8 / Handhebel Edelstahl 1.4301 / DN 7,0 / L 44 / A 83 / Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar / Richtwerte 20 °C: 70 bar, 60 °C: 65 bar, 100 °C: 45 bar, 150 °C: 7 bar, / 180 °C: 4 bar, 200 °C: 0 bar / B 38 / Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Edelstahl 1.4301
Gewinde G 3/8
B 38,0
A 83,0
Dichtungsmaterial RPTFE 15 % Glasfaser verstärkt
DN 7
Betriebsdruck max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Betriebstemperatur 200 °C bei 0 bar
Material Edelstahl 1.4401/1.4408
L 44,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen