Kugelhähne Gew. Rp 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323675
EAN: 4047322246842
Herstellernummer: 396.04
Kugelhähne Gew. Rp 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 35,99 € VE 1 Stück Netto 30,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde Rp 1/2 DN 15 / 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Edelstahl. / Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. / Der Kugelhahn ist manuell absperrbar und hat eine Entlüftungsbohrung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Edelstahl / Kugelabdichtung PTFE / Handhebel Edelstahl - PVC überzogen / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 15 / L 65,0 / A 130 / Entlüftungsbohrung Gewinde M 5 / Spindelabdichtung PTFE / Betriebstemperatur -20 °C bis max. ¿ °C / B 60 / PN 10 / Betriebsdruck max. 10 bar / Gewinde Rp 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 65,0
B 60,0
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Material Edelstahl
A 130,0
DN 15
Kugelabdichtung PTFE/NBR
PN 10
Betriebstemperatur -20 °C bis max. +100 °C
Spindelabdichtung PTFE
Betriebsdruck max. 10 bar
Entlüftungsbohrung Gewinde M5
Handhebel Edelstahl - PVC überzogen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen