Kugelhähne Gew. Rp 1/4 DN 8

Artikelnummer: Z00323549
EAN: 4047322075213
Herstellernummer: 350.101
Kugelhähne Gew. Rp 1/4 DN 8
Inkl. Steuern: 14,10 € VE 1 Stück Netto 11,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde Rp 1/4 DN 8 / Kugelhahn aus Pressmessing mit vollem Durchgang. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Einsatzbereich Gas, Druckluft, Wasser, Öl, schwache Laugen / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, gelb lackiert / DN 8 / L 49,0 / Gehäuse und Innenteile Messing vernickelt / A 85 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur max. -15 °C bis +120 °C für Flüssigkeiten / max. -20 °C bis + 60 °C für Gas / B 41 / PN 63 / Betriebsdruck max. 5 bar (MOP 5) für Gasinstallationen gemäß DVGW / Flüssigkeiten 63 bar / Gewinde Rp 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 049,0
Typ Kugelhähne -EN 331
A 085,0
DN 08,0
PN 063
B 041,0
Gewinde /G/Rp Rp 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen