Kugelhähne Gew. Rp 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323570
EAN: 4047322076425
Herstellernummer: 350.505
Kugelhähne Gew. Rp 1 DN 25
Inkl. Steuern: 31,83 € VE 1 Stück Netto 26,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde Rp 1 DN 25 / 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing. / Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. / Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet die Anwendung in die Atmosphäre. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse Messing vernickelt / Handhebel Alu-Druckguss, schwarz / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 25 / L 89 / A 120 / Betriebstemperatur 0 °C bis °C / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 12 / Dichtmaterial PTFE / B 80 / Gewinde Rp 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Alu-Druckguss, schwarz
L 89,0
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 12
Dichtmaterial PTFE
DN 25
Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C
A 120,0
Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse Messing vernickelt
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
B 80,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen