Kugelhähne Gew. Rp 2 DN 50

Artikelnummer: Z00323556
EAN: 4047322075367
Herstellernummer: 350.108
Riegler
Kugelhähne Gew. Rp 2 DN 50
Inkl. Steuern: 118,98 € VE 1 Stück Netto 99,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde Rp 2 DN 50 / Kugelhahn aus Pressmessing mit vollem Durchgang. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Einsatzbereich Gas, Druckluft, Wasser, Öl, schwache Laugen / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, gelb lackiert / DN 50 / L 130,0 / Gehäuse und Innenteile Messing vernickelt / A 165 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur max. -15 °C bis +120 °C für Flüssigkeiten / max. -20 °C bis + 60 °C für Gas / B 97 / PN 63 / Betriebsdruck max. 5 bar (MOP 5) für Gasinstallationen gemäß DVGW / Flüssigkeiten 63 bar / Gewinde Rp 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde /G/Rp Rp 2
B 097,0
A 165,0
DN 50,0
Typ Kugelhähne -EN 331
L 130,0
PN 063
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen