Kugelhähne Gew. Rp 2 DN 50

Artikelnummer: Z00323573
EAN: 4047322076456
Herstellernummer: 350.508
Kugelhähne Gew. Rp 2 DN 50
Inkl. Steuern: 108,92 € VE 1 Stück Netto 91,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde Rp 2 DN 50 / 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing. / Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. / Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet die Anwendung in die Atmosphäre. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse Messing vernickelt / Handhebel Alu-Druckguss, schwarz / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 50 / L 134 / A 175 / Betriebstemperatur 0 °C bis °C / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 12 / Dichtmaterial PTFE / B 119 / Gewinde Rp 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 12
L 134,0
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A 175,0
Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse Messing vernickelt
DN 50
B 119,0
Handhebel Alu-Druckguss, schwarz
Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C
Dichtmaterial PTFE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen