Kugelhähne Gew. Rp 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323576
EAN: 4047322206181
Herstellernummer: 350.704
Kugelhähne Gew. Rp 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 15,04 € VE 1 Stück Netto 12,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde Rp 3/4 DN 20 / Messingkugelhahn mit freiem Durchgang und DVGW-Zulassung. / Er erfüllt die neue europäische Norm EN 13828 und ist somit zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser. Der Hahn ist außen vernickelt, im Inneren aber in messinger Ausführung. Somit kommt das Trinkwasser nicht in Berührung mit veredelten Oberflächen. Durch eine spezielle Kugeltechnik wird verhindert, dass sich Bakterien im Inneren des Hahnes bilden, sollte dieser längere Zeit nicht in Betrieb sein (gilt bei dem Betrieb mit Trinkwasser). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / DN 20 / L 70 / A 105 / Messing Material CW617N mit reduziertem Bleigehalt (weniger als 2 %) / Betriebstemperatur -20 °C bis +120 °C für Flüssigkeiten / -20 °C bis +60 °C für Gase / B 57 / PN 50 / Gehäuse Messing vernickelt (außen) / Messing (innen) / Betriebsdruck max. 40 / 50 bar bei Flüssigkeiten / Gewinde Rp 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

PN 050
A 105,0
Typ Kugelhähne für Trinkwasser
B 057,0
Gewinde /G/Rp Rp 3/4
L 070,0
DN 20,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen