Kugelhähne Gew. Rp 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323567
EAN: 4047322076395
Herstellernummer: 350.502
Kugelhähne Gew. Rp 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 16,91 € VE 1 Stück Netto 14,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde Rp 3/8 DN 10 / 2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing. / Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. / Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet die Anwendung in die Atmosphäre. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse Messing vernickelt / Handhebel Alu-Druckguss, schwarz / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 10 / L 55 / A 100 / Betriebstemperatur 0 °C bis °C / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 12 / Dichtmaterial PTFE / B 61 / Gewinde Rp 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handhebel Alu-Druckguss, schwarz
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse Messing vernickelt
B 61,0
A 100,0
Dichtmaterial PTFE
DN 10
Betriebstemperatur 0 °C bis +60 °C
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 12
L 55,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen