Kugelhahn, Eckform, Innen/Außengew. (Außengew. seitlich) Gew. R/Rp 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323560
EAN: 4047322075848
Herstellernummer: 350.303
Kugelhahn, Eckform, Innen/Außengew. (Außengew. seitlich) Gew. R/Rp 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 16,16 € VE 1 Stück Netto 13,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn, Eckform, Innen/Außengewinde (Außengewinde seitlich) Gewinde R/Rp 1/2 DN 15 / Standard type - lightweight - with full bore / EN 331 - ohne DVGW-Zulassung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C Ø 32 / Einsatzbereich Gas, Druckluft, Wasser, Öl, schwache Laugen / Gewinde R- bzw. Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, gelb lackiert / DN 15 / Gehäuse und Innenteile Messing vernickelt / A 47 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C für Flüssigkeiten / -15 °C bis 60 °C für Gas / E 38 / B 32 / PN 40 / F 33 / Betriebsdruck Flüssigkeiten: 40 / 32 bar abhängig von der Anschlussgröße, siehe unten / Gas: max. 5 bar (MOP 5) / Gewinde R/Rp 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -15°C bis +100°C für Flüssigkeiten/-15 °C bis +60°C für Gas
Einsatzbereiche Gas, Druckluft, Wasser, Öl, schwache Laugen
Kugeldichtung PTFE
B 37,0
Gehäuse und Innenteile Messing vernickelt
DN 15
E 37,0
C D 31,0
F 33,0
Hebel Alu, gelb lackiert
A 47,0
Spindelabdichtung NBR
PN 40
Gewinde R- bzw. Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen