Kugelhahn, Eckform, Innen/Außengew. (Außengew. seitlich) Gew. R/Rp 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323562
EAN: 4047322075893
Herstellernummer: 350.305
Kugelhahn, Eckform, Innen/Außengew. (Außengew. seitlich) Gew. R/Rp 1 DN 25
Inkl. Steuern: 34,36 € VE 1 Stück Netto 28,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn, Eckform, Innen/Außengewinde (Außengewinde seitlich) Gewinde R/Rp 1 DN 25 / Standard type - lightweight - with full bore / EN 331 - ohne DVGW-Zulassung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / C Ø 48 / Einsatzbereich Gas, Druckluft, Wasser, Öl, schwache Laugen / Gewinde R- bzw. Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, gelb lackiert / DN 25 / Gehäuse und Innenteile Messing vernickelt / A 56 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis ¿ °C für Flüssigkeiten / -15 °C bis 60 °C für Gas / E 50 / B 46 / PN 40 / F 46 / Betriebsdruck Flüssigkeiten: 40 / 32 bar abhängig von der Anschlussgröße, siehe unten / Gas: max. 5 bar (MOP 5) / Gewinde R/Rp 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 51,0
F 46,0
Einsatzbereiche Gas, Druckluft, Wasser, Öl, schwache Laugen
Hebel Alu, gelb lackiert
Gewinde R- bzw. Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse und Innenteile Messing vernickelt
B 50,0
A 56,0
C D 48,0
DN 25
Betriebstemperatur -15°C bis +100°C für Flüssigkeiten/-15 °C bis +60°C für Gas
Spindelabdichtung NBR
Kugeldichtung Nein
PN 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen