Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 1/4 DN 8

Artikelnummer: Z00323405
EAN: 4047322073578
Herstellernummer: 330.02
Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 1/4 DN 8
Inkl. Steuern: 10,66 € VE 1 Stück Netto 8,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde Gewinde G 1/4 DN 8 / Kugelhähne / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 1/4 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 8 / L 39 / A 85 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 42 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
B 42,0
A 85,0
DN 8
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
Material Messing vernickelt
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 39,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen