Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323420
EAN: 4047322209588
Herstellernummer: 330.05
Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde Gewinde G 3/4 DN 20 / Kugelhähne / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 3/4 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 20 / L 58 / A 105 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 53 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
B 53,0
A 105,0
DN 20
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
Material Messing vernickelt
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 58,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen