Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 2 DN 50

Artikelnummer: Z00323440
EAN: 4047322073653
Herstellernummer: 330.09
Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 2 DN 50
Inkl. Steuern: 72,55 € VE 1 Stück Netto 60,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde Gewinde G 2 DN 50 / Kugelhähne / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 2 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 50 / L 110 / A 165 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 92 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 165,0
Kugel Messing verchromt
Kugeldichtung PTFE
Betriebsdruck max. 40 bar
B 92,0
L 110,0
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Hebel Alu, schwarz lackiert
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Material Messing vernickelt
DN 50
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen