Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Außengew. Gew. G 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323455
EAN: 4047322073899
Herstellernummer: 331.04
Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Außengew. Gew. G 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 11,47 € VE 1 Stück Netto 9,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde Gewinde G 1/2 DN 15 / Kugelhähne / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 1/2 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 15 / L 60 / A 85 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 46 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Hebel Alu, schwarz lackiert
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
B 46,0
A 85,0
DN 15
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
Material Messing vernickelt
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 60,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen