Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Außengew. Gew. G 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323465
EAN: 4047322073912
Herstellernummer: 331.06
Kugelhahn, leichte Ausf., Innen/Außengew. Gew. G 1 DN 25
Inkl. Steuern: 19,72 € VE 1 Stück Netto 16,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde Gewinde G 1 DN 25 / Kugelhähne / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 1 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Alu, schwarz lackiert / DN 25 / L 79 / A 105 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 57 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
B 57,0
Kugeldichtung PTFE
Kugel Messing verchromt
L 79,0
Material Messing vernickelt
Hebel Alu, schwarz lackiert
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Betriebsdruck max. 40 bar
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
A 105,0
DN 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen