RIEGLER Kugelhahn m. blauem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G ½ DN 15

Artikelnummer:  
Z00323416 
EAN:  
4047322277778 
Herstellernummer:  
330.04-B 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,29 €

Netto 9,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 85,0
B 46,0
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
DN 15
Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug
Kugel Messing verchromt
Kugeldichtung PTFE
L 50,0
Material Messing vernickelt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kugelhahn mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde Gewinde G 1/2 DN 15 / Kugelhähne mit Stahlhebel / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 1/2 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug / DN 15 / L 50 / A 85 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 46 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben