Kugelhahn m. blauem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 1 1/2 D...

Artikelnummer: Z00323436
EAN: 4047322277815
Herstellernummer: 330.08-B
Kugelhahn m. blauem Stahlhebel, leichte Ausf., Innen/Innengew. Gew. G 1 1/2 D...
Inkl. Steuern: 54,50 € VE 1 Stück Netto 45,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhahn mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde Gewinde G 1 1/2 DN 40 / Kugelhähne mit Stahlhebel / Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Gewinde G 1 1/2 / Einsatzbereich Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft / Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 / Kugel Messing verchromt / Kugeldichtung PTFE / Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug / DN 40 / L 93 / A 130 / Spindelabdichtung NBR / Betriebstemperatur -15 °C bis °C / B 76 / PN 40 / Betriebsdruck max. 40 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereiche Druckluft, Wasser, Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
Hebel Stahl, mit Kunststoffüberzug
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
B 76,0
A 130,0
DN 40
Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur -15 °C bis +90 °C
Material Messing vernickelt
Kugeldichtung Nein
Kugel Nein
L 93,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen